9711560110000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 11,000

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71156 11.000
Rubix:160000000192566
Produttore:9711560110000
EAN:4031095168630
9711560110000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 11,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale195 mm
Profondità di lavorazione128 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711560110000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 11,000


Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,1 g
Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale195 mm
Profondità di lavorazione128 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta130 °
Diametro stelo11 mm
11.000 mm
195.000 mm
Paese d'origineDE
103,75 IVA esclusa
/ Unità
126,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione