9715840068000-PUNTA HSS CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 10XD LUCIDE 71584 6,800
Trapani ad alimentazione ad olio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71584 6.800
Rubix:160000000194448
EAN:4031095156842


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 156 mm |
| Profondità di lavorazione | 102 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9715840068000-PUNTA HSS CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 10XD LUCIDE 71584 6,800
Trapani ad alimentazione ad olio, ~ 10xD, , HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: V73-IK, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 6,8 mm |
| Lunghezza totale | 156 mm |
| Profondità di lavorazione | 102 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 6,8 mm |
| 6.800 mm | |
| 156.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 317,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 387,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione