Riferimenti
HPMT:H03 0240 25
Rubix:999180200115358



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 67,2 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0240 25
Punta elicoidale DR MINI HPMT H03 0240 25 per micro deep-hole: Ø2,4 mm, 25xD, olio interno e punta 135°. Rivestimento monostrato AlCrN (G6110) per maggiore durata utensile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 67,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | monolayer alcrn (g6110) |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d (l2 = 25×ø) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point (punta a doppio tagliente) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | micro foratura profonda su p/m/n/k/s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore