Riferimenti
Stock:71141 4.220
Rubix:999190200050166
Produttore:9711410042200
EAN:4031095302409


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,22 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410042200-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,220
Punta elicoidale Stock in HSS, lunga, per forature profonde. Codolo cilindrico, angolo di punta 118°, standard NAS 907, senza raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,22 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (non rivestito) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 13,03 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (118°) |
| Stelo | zylinderschaft (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (al) • piastre stratificate/sandwich • acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione