9517450058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 5.800
Rubix:999240628007710
Produttore:9517450058000
EAN:4031095357850


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,800
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA in metallo duro integrale, con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+. Foratura 5xD secondo DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (forma principale leggermente concava) |
| Stelo | lunghezza codolo l3: 36 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione