9711560019000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 1,900
Serie di punte elicoidali lunghe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71156 1.900
Rubix:160000000192470
Produttore:9711560019000
EAN:4031095167657


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711560019000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 1,900
Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 1,9 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | modanatura nitrurata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 1,9 mm |
| 1.900 mm | |
| 80.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione