7287709-ARTICOLO DC150-03-16.000D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-16.000D0-WJ30RE
Rubix:999240117031042
Produttore:7287709
EAN:4031132400747
7287709-ARTICOLO DC150-03-16.000D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287709-ARTICOLO DC150-03-16.000D0-WJ30RE


Solid carbide twist drills DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura≈ 3 × d_c (lc = 45 mm bij dc = 16 mm)
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
€ 166,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 203,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione