9517650032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 3,200

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51765 3.200
Rubix:999181000026773
Produttore:9517650032000
EAN:4031095293530
9517650032000-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 3,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517650032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 3,200


Punta MD Stock SuperV-T Ø3,2 mm per fori profondi 20xD: metallo duro VHM con rivestimento AlTiN e refrigerazione interna (fori di lubrificazione).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20xd
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo6 mm
304,53 IVA esclusa
/ Unità
371,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione