9711450040000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 4,000

Punte elicoidali extra lunghe, serie 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71145 4.000
Rubix:160000000191820
EAN:4031095159683
9711450040000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711450040000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 4,000


Punte elicoidali extra lunghe, serie 1, .~15xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4 mm
4.000 mm
175.000 mm
Paese d'origineDE
18,71 IVA esclusa
/ Unità
22,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione