9517840051600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,160
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 5.160
Rubix:999220701000235
Produttore:9517840051600
EAN:4031095323220


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 15,48 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840051600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,160
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X Ø5,160 con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Rivestimento TiAlN nano, 3xD e angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 15,48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a mantello conico |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e acciai da bonifica/cementati; acciai automatici e trattabili; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²; materiali in ghisa; bronzo e ottone; leghe alsi ad alto tenore. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione