9517840035700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 3,570
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 3.570
Rubix:999220701000212
Produttore:9517840035700
EAN:4031095323459


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840035700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 3,570
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X 51784 Ø3,570, con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Angolo di punta 140° e profondità 3xD per forature efficienti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone); tagliente principale concavo; geometria di taglio ottimizzata; doppio bordo |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione