7287670-ARTICOLO DC150-03-08.600D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-08.600D0-WJ30RE
Rubix:999240429005674
Produttore:7287670
EAN:4031132400358
7287670-ARTICOLO DC150-03-08.600D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,6 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287670-ARTICOLO DC150-03-08.600D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo cementato • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotato di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.3386in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,6 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3×dc
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
68,74 IVA esclusa
/ Unità
83,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione