9717910195000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 19,500
Punta elicoidale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 19.500
Rubix:999181000027603
Produttore:9717910195000
EAN:4031095292489


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Dettagli del prodotto : 9717910195000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 19,500
Punti di forza
•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Applicazioni
Alluminio e leghe di alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 487,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 594,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione