9517840054100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,410
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 5.410
Rubix:999220701000239
Produttore:9517840054100
EAN:4031095323183


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517840054100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,410
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X Ø 5,410 mm, TiAlN nano, con refrigerazione interna (fori di lubrificazione) e profondità di lavoro 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | codolo ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici e da trattamento; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione