9711560079400-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 7,940
Serie di punte elicoidali lunghe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71156 7.940
Rubix:999210625023056
Produttore:9711560079400
EAN:4031095168340


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 79,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711560079400-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 7,940
Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 79,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | smussi nitrurati |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ~10xd |
| Affilatura | v73 |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 7,94 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione