9717660131000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 13,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 13.100
Rubix:999240628006216
Produttore:9717660131000
EAN:4031095337777


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 228,35 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660131000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 13,100
Punta MD SuperV-T-Al Stock (tipo 71766) con refrigerazione interna e fori di lubrificazione 25xD. Ø13,100 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 228,35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1/25 (=0,04) |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | gambo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1192,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1454,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione