9519800022500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,250

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51980 2.250
Rubix:999240628007698
Produttore:9519800022500
EAN:4031095339771
9519800022500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,250

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,25 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9519800022500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,250


Micropunta MD Stock con fori di lubrificazione (raffreddamento interno) e rivestimento AlTiN: punta 135°, tolleranza h7 e profondità di foratura 20xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,25 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20xd
Angolo d'elica135 °
Affilaturaaffilatura a faccette
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai e ghise
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo4 mm
193,67 IVA esclusa
/ Unità
236,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione