9518930175000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 17,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 17.500
Rubix:160000000184946
Produttore:9518930175000
EAN:4031095234830
9518930175000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 17,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro17,5 mm
Lunghezza totale285 mm
Profondità di lavorazione234 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930175000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 17,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,63 g
Diametro del foro17,5 mm
Lunghezza totale285 mm
Profondità di lavorazione234 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura17,5x234
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo18
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo18 mm
17.500 mm
285.000 mm
Paese d'origineDE
764,64 IVA esclusa
/ Unità
932,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione