Riferimenti
HPMT:H03 0220 20
Rubix:999180200115345



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,3 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0220 20
Punta elicoidale HPMT H03 0220 20 DR MINI con foro di lubrificazione (oil feed) e angolo di punta 135°. Stelo DIN 6535HA, Ø2,2 mm e 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | wrought aluminium; cast aluminium; copper alloy; grey cast iron; ductile cast iron; titanium alloy |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore