Riferimenti
HPMT:H03 0230 12
Rubix:999180200115350



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 27,6 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0230 12
PUNTA DR VA OF H03 0230 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 27,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta a doppia spaccatura (split point) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore