9519990024000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 2,400

Micro-punte di precisione con alimentazione olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51999 2.400
Rubix:160000000185042
Produttore:9519990024000
EAN:4031095235561
9519990024000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 2,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,4 mm
Lunghezza totale78 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519990024000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 2,400


Punte Micro-Precision con alimentazione olio, 15xD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro2,4 mm
Lunghezza totale78 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura2,4x44
Affilaturasuper v-ik-nx
Stelo4
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo4 mm
2.400 mm
78.000 mm
Paese d'origineDE
145,04 IVA esclusa
/ Unità
176,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione