9517890166700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 16,670

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 16.670
Rubix:999220302000412
Produttore:9517890166700
EAN:4031095321011
9517890166700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 16,670

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16,67 mm
Lunghezza totale223 mm
Profondità di lavorazione116,69 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890166700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 16,670


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16,67 mm
Lunghezza totale223 mm
Profondità di lavorazione116,69 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzaø-tolleranza m7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7xd
Affilaturaaffilatura a faccetta 140°
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e d’impiego; acciai per macchine automatiche e da tempra/bonifica; acciai legati e non legati; materiali da fonderia; bronzi e ottone; leghe alsi ad alta lega (fino a ~1200 n/mm²).
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo18 mm
608,15 IVA esclusa
/ Unità
741,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione