9517810134000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 13,400

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 13.400
Rubix:999200200090480
Produttore:9517810134000
EAN:4031095304359
9517810134000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 13,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,4 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810134000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 13,400


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,4 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione67 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Angolo d'elica140 °
Affilaturafacet point
Steloha (din 6535-ha)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego, acciai automatici e da bonifica, acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm², ghise, bronzi, ottone e leghe alsi ad alta lega
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
170,03 IVA esclusa
/ Unità
207,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione