Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-04.763A1-WJ30RE
Rubix:999240117031364
Produttore:6968754
EAN:4031132392769

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,763 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 6968754-ARTICOLO DC150-03-04.763A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=4,763mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,763 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione