9517670030000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,000

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51767 3.000
Rubix:160000000182944
EAN:4031095225579
9517670030000-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale140 mm
Profondità di lavorazione100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517670030000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,000


Punte SuperV con refrigerante interno, 30xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale140 mm
Profondità di lavorazione100 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3x100
Affilaturasuper v-t
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
3.000 mm
140.000 mm
Paese d'origineDE
420,00 IVA esclusa
/ Unità
512,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore