9712900072000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 7,200

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71290 7.200
Rubix:160000000193595
EAN:4031095002880
9712900072000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 7,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,2 mm
Lunghezza totale109 mm
Profondità di lavorazione69 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712900072000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 7,200


Punte elicoidali corte, ~5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro del foro7,2 mm
Lunghezza totale109 mm
Profondità di lavorazione69 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7,2x69
Affilaturan
Stelo7,2
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta118 °
Diametro stelo7,2 mm
7.200 mm
109.000 mm
Paese d'origineDE
50,97 IVA esclusa
/ Unità
62,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione