9717660118000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 11.800
Rubix:999240628006299
Produttore:9717660118000
EAN:4031095342290


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 337 mm |
| Profondità di lavorazione | 295 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660118000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,800
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al 25xD con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Ø11,8 mm, lunghezza totale 323 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 337 mm |
| Profondità di lavorazione | 295 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | flächenanschliff; hauptschneidenform concava |
| Stelo | gambo cilindrico ø12 mm con refrigerazione interna |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1004,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1225,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione