9717640092000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 9,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 9.200
Rubix:999240628006695
Produttore:9717640092000
EAN:4031095345253


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,2 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 138 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640092000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 9,200
Punta MD Stock SuperV 71764 con raffreddamento interno: Ø 9,2 mm, 15xD, finitura blank e angolo punta 135°. Per fori profondi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,2 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 138 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 611,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 745,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione