9517840189000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 18,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 18.900
Rubix:999220701000397
Produttore:9517840189000
EAN:4031095321608


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840189000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 18,900
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X Ø18,9 mm con raffreddamento interno (fori di lubrificazione) e rivestimento TiAlN nano. Taglio destro, per forature fino a 3xD secondo DIN 6537K.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,37 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e temprati, acciai fino a 1200 n/mm², materiali fusi, bronzo, ottone e leghe alsi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 392,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 479,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione