9517180182600-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 18,260
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 18.260
Rubix:999230214005886
Produttore:9517180182600
EAN:4031095335438


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180182600-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 18,260
Punta elicoidale Stock SuperV-180 con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Angolo di punta 180° e lunghezza 3xD per forature fino a 50 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | flächenanschliff 180° |
| Stelo | cilindrico ø 20 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai per lavorazioni automatiche; acciai da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali di colata |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 494,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione