9517680033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 3,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51768 3.300
Rubix:999181000026875
Produttore:9517680033000
EAN:4031095292533


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 193 mm |
| Profondità di lavorazione | 153 mm |
Dettagli del prodotto : 9517680033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 3,300
Punta elicoidale integrale SuperV-T Stock con fori di lubrificazione interna (40xD). Ø3,3 mm, rivestimento AlTiN e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 193 mm |
| Profondità di lavorazione | 153 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 40xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 135° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | metallo duro (vhm) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 504,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 615,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione