Riferimenti
Walter Titex:A1247-2.9
Rubix:999240117029236
Produttore:5060561
EAN:4031132053769

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060561-ARTICOLO A1247-2.9
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione