Riferimenti
Walter Titex:A1244-NO9
Rubix:999240117029279
Produttore:5060278
EAN:4031132014289

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,978 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060278-ARTICOLO A1244-NO9
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,978 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;lega speciale |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 4,978 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione