5062502-ARTICOLO A1622-NO12

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1622-NO12
Rubix:999240117028322
Produttore:5062502
EAN:4031132157214
5062502-ARTICOLO A1622-NO12

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,801 mm
Lunghezza totale195 mm
Profondità di lavorazione127 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062502-ARTICOLO A1622-NO12


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=4,801mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,801 mm
Lunghezza totale195 mm
Profondità di lavorazione127 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869/1
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica195 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inox;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,801 mm
€ 24,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione