9711400016500-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 1,650

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71140 1.650
Rubix:999190200050039
Produttore:9711400016500
EAN:4031095303673
9711400016500-PUNTA ELICOIDALE   HSS   NAS 907 71140 1,650

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,65 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711400016500-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 1,650


Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 Ø1,65 mm, lunghezza totale 153 mm e profondità 26 mm. Gambo cilindrico e taglio destro, senza raffreddamento interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,65 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoblank (non rivestito) / bright
Tolleranzah8
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,064
Affilaturaaffilatura conica a mantello (kegelmantelanschliff / relieved cone)
Stelogambo cilindrico (zylinderschaft)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materia da lavorarelamiere di leghe di alluminio; piastre stratificate/sandwich; acciaio e ghisa
Materiale da tagliohss
Diametro stelo1,65 mm
13,31 IVA esclusa
/ Unità
16,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione