5058690-ARTICOLO A1211-2.55

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1211-2.55
Rubix:999240614002572
Produttore:5058690
EAN:4031132002064
5058690-ARTICOLO A1211-2.55

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,55 mm
Lunghezza totale57 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5058690-ARTICOLO A1211-2.55


Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=2,55mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,55 mm
Lunghezza totale57 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica118 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo2,55 mm
€ 2,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione