Riferimenti
Stock:51873 6.750
Rubix:999180200213580
Produttore:9518730067500
EAN:4031095281087


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730067500-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 6,750
Punta elicoidale metallo duro Stock SuperV-U Ø 6,75 mm, rivestimento TiAlN nano. Profondità 3xD senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e temprati; acciai liberi da taglio e trattabili termicamente; acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo/ottone; leghe alsi ad alto tenore. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione