9612200043000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 4,300

Punte stub

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61220 4.300
Rubix:160000000187637
EAN:4031095066356
9612200043000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 4,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,3 mm
Lunghezza totale58 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612200043000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 4,300


Punte stub, ~3xD, DIN 1897, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro4,3 mm
Lunghezza totale58 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo4,3 mm
4.300 mm
58.000 mm
Paese d'origineDE
6,23 IVA esclusa
/ Unità
7,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione