Riferimenti
Stock:71140 3.000
Rubix:999190200050067
Produttore:9711400030000
EAN:4031095303390


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400030000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,000
Punta elicoidale Stock NAS 907 in HSS, Ø3,0 mm (71140 3.000), con gambo cilindrico e punta 118°. Profondità di lavorazione 42 mm, senza raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | bright (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,07 |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone / kegelmantelanschliff) |
| Stelo | gambo cilindrico (straight shank / zylinderschaft) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); piastre stratificate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione