7287733-ARTICOLO DC150-03-06.500D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-06.500D1-WJ30RE
Rubix:999240117031301
Produttore:7287733
EAN:4031132400983
7287733-ARTICOLO DC150-03-06.500D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,5 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287733-ARTICOLO DC150-03-06.500D1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro integrale con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.2559in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,5 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,0823
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
70,70 IVA esclusa
/ Unità
86,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione