9517180170700-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 17,070
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 17.070
Rubix:999230214005879
Produttore:9517180170700
EAN:4031095335506


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,07 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 51,21 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180170700-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 17,070
Punta elicoidale SuperV-180 Stock Ø17,070 mm con rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno per forature profonde fino a 3xD, con geometria a 180° per fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,07 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 51,21 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Angolo d'elica | 180 ° |
| Affilatura | punta 180° per fondo piatto |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; getti |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione