7287798-ARTICOLO DC150-05-06.100D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-06.100D1-WJ30RE
Rubix:999240117030907
Produttore:7287798
EAN:4031132401638
7287798-ARTICOLO DC150-05-06.100D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,1 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287798-ARTICOLO DC150-05-06.100D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte integrali in carburo a refrigerante passante • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.2402in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,1 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
88,20 IVA esclusa
/ Unità
107,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione