9517180078000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 7.800
Rubix:999230214005766
Produttore:9517180078000
EAN:4031095336633


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 23,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180078000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,800
Punta elicoidale SuperV-180 Stock in metallo duro con rivestimento TiAlN nano e fori di lubrificazione. Geometria punta 180° per fondo piatto, per piloting, foratura e finitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 23,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/l = 0,33 |
| Affilatura | geometria punta 180° (fondo piatto) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione