Riferimenti
Walter Titex:A1166TIN-3.3
Rubix:999240117029782
Produttore:5057949
EAN:4031132075648

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 5057949-ARTICOLO A1166TIN-3.3
Lunghezza totale DIN 6539, scanalature allungate rispetto a DIN 6539
Punta elicoidale in metallo duro integrale a 3 taglienti A1166TIN • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 150° • TIN • Dc=3,3mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione