Riferimenti
Stock:71141 2.500
Rubix:999190200050142
Produttore:9711410025000
EAN:4031095302645


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410025000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,500
Punta elicoidale lunga Stock in HSS secondo NAS 907: Ø2,5 mm, lunghezza 306 mm e profondità 34 mm. Gambo cilindrico, taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | blank (non rivestita) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,074 |
| Affilatura | affilatura a cono (kegelmantelanschliff) 118° |
| Stelo | cilindrico |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; piastre/laminati (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione