9519800018500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,850
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 1.850
Rubix:999240628007771
Produttore:9519800018500
EAN:4031095339863


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,85 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800018500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,850
Micropunta Stock SuperV-IK NX-U 20xD con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Per microforatura profonda: Ø1,850 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,85 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 37 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Angolo d'elica | 28 ° |
| Affilatura | rettifica 'facet point grind' e affilatura bordo 'cutting lip honing' |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 229,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione