9517450190000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 19,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 19.000
Rubix:999240628006270
Produttore:9517450190000
EAN:4031095356327


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 95 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450190000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 19,000
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA per foratura profonda 5xD, con raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+; Ø 19 mm, tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 95 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5,32xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine/acidi e alte temperature; titanio; inconel/hastelloy/monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 760,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 928,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione