7506512-ARTICOLO DA110-08-09.700U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-09.700U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021970
Produttore:7506512
EAN:4031132425481
7506512-ARTICOLO DA110-08-09.700U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,7 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506512-ARTICOLO DA110-08-09.700U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.3819in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,7 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
10,14 IVA esclusa
/ Unità
12,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione