PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860809

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860809
Rubix:999180200038457
EAN:3660338156267
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860809
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,5 mm
Lunghezza totale80 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860809


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,5 mm
Lunghezza totale80 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,5 mm
1,76 IVA esclusa
/ Unità
2,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore