Riferimenti
Walter Titex:A1254TFT-9.8
Rubix:999240117028945
Produttore:5061041
EAN:4031132234557

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061041-ARTICOLO A1254TFT-9.8
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 9,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione